Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52632 lég sarokcsiszoló 10 hüvelyk hosszúság 12000 ford / perc | AA4VJJ 13F657

DYNABRADE 52632 levegős sarokcsiszoló 10 hüvelykes hosszúság 12000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA4VJJ Típus: 52632Kereszthivatkozás: 13F657
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
€1,431.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43
AdóNehéz, súlyos
KimerítForgó
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
HP1.3
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőÁr
DYNABRADE 52633 levegő sarokcsiszoló 12000 ford./perc 10 hüvelyk hossz | AA4VJK 13F658 526335"€1,350.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52632 levegős sarokcsiszoló 10 hüvelykes hosszúság 12000 ford./perc
€1,431.44 /Mértékegység