Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52630 légcsiszoló 13 500 ford./perc 10 hüvelyk hossz | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 légdaráló 13 500 ford./perc 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8FQF Típus: 52630Kereszthivatkozás: 25H922
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
€1,405.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.75
CFM @ Teljes terhelés43
AdóNehéz, súlyos
KimerítForgó
Szabad sebesség13,500 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúÖsszetett
HP1.3
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPÁr
DYNABRADE 50340 légcsiszoló 11000 8 / perc 8 hüvelyk hosszúságú AB25FMW 862HXNUMX 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Hátulsó11,000 rpm0.7€1,297.53
DYNABRADE 52711 légcsiszoló, 15000 ford./perc, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Hátulsó15,000 rpm0.4€1,284.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52630 légdaráló 13 500 ford./perc 10 hüvelyk hosszúság
€1,405.22 /Mértékegység