Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52711 légcsiszoló, 15000 ford./perc, 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 légcsiszoló, 15000 ford./perc, 5-3/4"

Raktáron
Tétel: AB8FQR Típus: 52711Kereszthivatkozás: 25H932
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
€1,284.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.25
CFM @ Teljes terhelés21
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúÖsszetett
HP0.4
ZárNem
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz5.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.24
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességHPÁr
DYNABRADE 50340 légcsiszoló 11000 8 / perc 8 hüvelyk hosszúságú AB25FMW 862HXNUMX 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Hátulsó11,000 rpm0.7€1,297.53
DYNABRADE 52630 légcsiszoló 13 500 ford./perc 10 hüvelyk hossz | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43Forgó13,500 rpm1.3€1,405.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52711 légcsiszoló, 15000 ford./perc, 5-3/4"
€1,284.05 /Mértékegység