Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 51476 derékszögű levegő nedves tárcsás csiszoló ipari 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Derékszögű levegő nedves tárcsás csiszoló ipari 0.7

Raktáron
Tétel: AB8FNR Típus: 51476Kereszthivatkozás: 25H882

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,720.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű levegős nedves tárcsacsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.25
CFM @ Teljes terhelés41
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség3100 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13 "
Pad méret5", 6" vagy 8"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7665
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467290010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 51476 Derékszögű levegő nedves tárcsás csiszoló ipari 0.7
€2,720.23 /Mértékegység