Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 Rpm 15 Inch Length | AB8FKV 25H815

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 Rpm 15 Inch Length

Raktáron
Tétel: AB8FKV Típus: 13460Kereszthivatkozás: 25H815
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
€2,925.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Finishing Kit
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.25
CFM @ Teljes terhelés41
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség2800 rpm
FogantyúÖsszetett
HP1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz15 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 13460 Air Finishing Tool Kit 2800 Rpm 15 Inch Length
€2,925.31 /Mértékegység