Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 13220 levegőbevezető szerszám 3400 ford./perc 14-5/8 hüvelyk hossz | AB8FKT 25H813

DYNABRADE 13220 levegőbevezető szerszám 3400 ford./perc 14-5/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8FKT Típus: 13220Kereszthivatkozás: 25H813
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
€2,109.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő befejező eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8.5
CFM @ Teljes terhelés35
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség3400 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.7
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz14.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPTeljes hosszKerékátmérőÁr
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 RPM 13-5/8 Inch Hossz | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,688.91
DYNABRADE 13204 levegőbevezető szerszám 14-5/8 hüvelyk hosszúság 3400 ford./perc | AB8FKQ 25H811 132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.49
DYNABRADE 13400 levegőbevezető szerszám 3400 ford./perc 13-1/2 hüvelyk hossz | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.66
DYNABRADE 13515 levegőbevezető szerszám 3400 ford./perc 18-3/4 hüvelyk hossz | AB8FKX 25H817 135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 vagy 1 "€2,475.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 13220 levegőbevezető szerszám 3400 ford./perc 14-5/8 hüvelyk hosszúság
€2,109.95 /Mértékegység