DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S hidraulikus emelőkészlet görgővel, 4 oszlopos elektromos 1000 font | AA8CAZ 16Y689

DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S hidraulikus emelőkészlet görgővel, 4 oszlopos elektromos 1000 font

Raktáron
Tétel: AA8CAZ Modell: 4E-D1C-16-SKereszthivatkozás: 16Y689

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,075.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő készlet
Beállítási tartomány16 "
Henger anyagaalumínium
Terhelési érték1000 font
Motoros HP1/9
Motor Hz50/60
motor feszültség115
Szerelési típusRetro fit
Hengerek száma4
Csavar méret1/4 "20
ütés16 "
Cső hossza96 "-96" -60 "-60"
típusMunkaasztal tartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítási tartományTerhelési értékütésÁr
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlop Mnl 1000 Lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 font6"€1,308.52
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos Mnl 1000 Lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 font8"€1,404.81
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos Mnl 1000 Lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 font10 "€1,408.14
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos Mnl 1000 Lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 font12 "€1,421.44
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos Mnl 1000 Lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 font16 "€1,497.81
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos elektromos 1000 Lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 font6"€1,816.65
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S hidraulikus emelőkészlet 4 oszlopos elektromos 1000 Lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 font8"€1,912.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S hidraulikus emelőkészlet görgővel, 4 oszlopos elektromos 1000 font
€2,075.27 /Mértékegység