Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 Sanitary Dial Thermometer, Bimetal, 1-1/2 Inch Connection, 0 to 250 Deg F Range | AB3RNM 1UZX6

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 egészségügyi tárcsás hőmérő, bimetál, 1-1/2 hüvelykes csatlakozás, 0-250 F tartomány

Raktáron
Tétel: AB3RNM Típus: BT15S32551Kereszthivatkozás: 1UZX6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€980.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgészségügyi tárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 1%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 1 / 2 "
Kapcsolat típusaEgészségügyi
Dial Méret3"
Fokozat316. évfolyam, 316L
Fejhőm.200 fok. F
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagÜveg
Felbontás2 fok. F
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2 1 / 2 "
Stem Temp.800 fok. F
Temp. Hatótávolság0 Deg. 250 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 Higiéniai tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 50-300 fok F Tartomány | AB3RMW 1UZV9 BT20S325612"3"2 1 / 2 "50 Deg. 300 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 Higiéniai tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 50-550 fok F Tartomány | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 Deg. 550 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 Higiéniai tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 0–250 fok F Tartomány | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 Deg. 250 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 Higiéniai tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 50-300 fok F Tartomány | AB3RNS 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 Deg. 300 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 szaniter tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 50-550 fok F Tartomány | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 Deg. 550 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 szaniter hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, -40 és 160 fok között F Tartomány | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 fok. 160 fokig. F-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 szaniter tárcsás hőmérő, bimetál, 2 hüvelykes csatlakozás, 0–250 F tartomány | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 Deg. 250 fokig. F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT15S32551 egészségügyi tárcsás hőmérő, bimetál, 1-1/2 hüvelykes csatlakozás, 0-250 F tartomány
€980.46 /Mértékegység