Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD légsebesség-távadó, LCD kijelző, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PDY 55EH59

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD légsebesség-távadó, LCD kijelző, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza

Raktáron
Tétel: CH9PDY Modell: AVUL-3DA1-LCDKereszthivatkozás: 55EH59

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€767.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő sebességmérő
Pontosság3%
Kábel átmérője5 mm-től 10 mm-ig
Kommunikációs módszerBACnet MS/TP vagy Modbus RTU/ASCII
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPS
ÁramfelvételLegfeljebb 60mA
Eszköz betöltése1/8 egységnyi terhelés
Számjegyek megjelenítése5 számjegyek
Kijelző típusaLCD
Elektromos kapcsolatAnalóg
A ház értékeléseNEMA 4X
Terhelési ellenállás max.0–1100 Ohm
Max. Amper60mA
Max. Jelenlegi60 mA
Max. Kimeneti erősítők0–1100 Ohm
Szerelési tájolásParellel
Kimeneti jel4 - 20 mA, 0 - 5 V DC, 0 - 10 V DC
Kimeneti feszültség1 kOhm
Tápellátás24V DC -/+ 20% vagy 24V AC -/+ 20%
Választék1000-4000 fpm
Relatív páratartalom-tartomány5-95% relatív páratartalom, nem kondenzáló
Válaszidő10 sec.
szolgáltatásTiszta levegő és nem éghető, kompatibilis gázok
Szolgáltatási tényezőTiszta levegő és nem éghető, kompatibilis gázok
Hőmérséklet Határérték (F fok)32 Deg. 122 fokig. F
Vezetékméret16 - 26 AWG
Zero & Span beállításokDigitális nyomógombok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÁr
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD légsebesség-távadó, LCD kijelző, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€1,025.50
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 légsebesség-távadó, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€671.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 légsebesség-távadó, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€671.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 légsebesség-távadó, 4–20 ma DC, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%€426.23
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 légsebesség-távadó, 4–20 ma DC, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€662.04
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 légsebesség-távadó, analóg | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€926.00
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 légsebesség-távadó, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza | CH9PED 55EH60 AVUL-3DB13%€933.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD légsebesség-távadó, LCD kijelző, analóg, 7.64 hüvelykes szonda hossza
€767.35 /Mértékegység