Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURO 4.2072113E7 ipari összetett mérőeszköz, 30–0–15 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CR2ZXL 442Y14

DURO 4.2072113E7 ipari összetett mérő, 30-0-15 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa

Raktáron
Cikkszám: CR2ZXL Modell: 4.2072113E7Kereszthivatkozás: 442Y14

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€248.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszetett nyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DURO 4.2072413E7 ipari összetett mérő, 30-0-100 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CP3XXP 442Y05 4.2072413E7Összetett nyomtáv€248.75
DURO 4.2072213E7 ipari összetett mérő, 30–0–30 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CP3XXQ 442Y04 4.2072213E7Összetett nyomtáv€248.75
DURO 4.2072713E7 ipari összetett mérő, 30-0-300 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CP3XXR 442Y16 4.2072713E7Összetett nyomtáv€248.75
DURO 4.2072313E7 ipari összetett mérőeszköz, 30-0-60 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CP3XXT 442Y15 4.2072313E7Összetett nyomtáv€248.75
DURO 4.2071313E7 ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes NPT férfi | CP3XXZ 442Y18 4.2071313E7Nyomásmérő€248.75
DURO 4.2070513E7 ipari nyomásmérő, 0–100 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes NPT apa | CP3XYA 442Y09 4.2070513E7Nyomásmérő€248.75
DURO 4.2070613E7 ipari nyomásmérő, 0–160 psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes NPT apa | CP3XYB 442Y10 4.2070613E7Nyomásmérő€248.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURO 4.2072113E7 ipari összetett mérő, 30-0-15 hüvelyk Hg/psi, 4 1/2 hüvelykes tárcsa
€248.75 /Mértékegység