DURHAM GYÁRTÁSI SSC-722484-BDLP-212-3S-95 Szekrény, Hegesztett, 3 polcos, 212 Rekesz | AD2FNF 3NYP4

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-95 Szekrény, hegesztett, 3 polc, 212 tartály

Raktáron
Tétel: AD2FNF Modell: SSC-722484-BDLP-212-3S-95Kereszthivatkozás: 3NYP4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,325.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény
Dobozok szekrényenként20
Dobozok ajtónként96
Szekrény polc kapacitása500 font
színekSzürke
Ajtó típusaFlush stílus
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusa3 pont Zárrendszer
AnyagHegesztett acél
Szekrénypolcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság84 "
Teljes szélesség72 "
A kukák teljes száma212

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 331.486
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)183.2
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaTálca színeszínekZárórendszerAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI DC36-4S12DS-95 Szekrény, 12 ajtós tálca, 4 állítható polc, 14-es méretű, 36 x 72 hüvelykes méret | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointHegesztett acél424 "72 "€2,114.83
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tárolószekrény, 9 fiók | AC9VQE 3KR10 611-95--SzürkeZáró zsanérAcél9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Szekrény, 14 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Szürke-Hegesztett acél-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Szekrény, 102 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€2,912.88
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Szekrény, 132 Rekesz, Méret 36 x 72 hüvelyk | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "72 "€3,050.28
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS JC-137-3S-95 Szekrény, 137 Rekesz, Méret 48 x 78 hüvelyk | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Szekrény, 171 Rekesz, Méret: 48 x 78 hüvelyk | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Szürke-Hegesztett acél-24 "78 "€3,928.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-95 Szekrény, hegesztett, 3 polc, 212 tartály
€5,325.08 /Mértékegység