DURHAM GYÁRTÁSI RSC6-1830-2-95 Raktári kosár tolókarral, 2 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 hüvelykes méret | CF6LQC

DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 raktárkocsi nyomható fogantyúval, 2 polccal, mérete 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF6LQC Modell: RSC6-1830-2-95

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€670.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
ÖsszeállítottIgen
színekSzürke
befejezTexturált porfesték
Magasság37.63 "
Hossz36.25 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
A műszerek száma14
Szélesség18.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.0558
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr
DURHAM GYÁRTÁSI RSC12-2436-2-3.6K-95 készletkosár tolókarral, 2 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 39 hüvelyk méretben | CF6LPE RSC12-2436-2-3.6K-95Texturált porfesték39 "42.25 "3600 lbs.Acél24.25 "€720.05
DURHAM GYÁRTÁSI RSC12-243636-2-8PN-95 Készletkosár tolókarral, 2 polccal, 24-1/4 x 42-1/4 x 36 hüvelykes méret | CF6LPF RSC12-243636-2-8PN-95Texturált porfesték36 "42.25 "1200 lbs.Acél24.25 "€1,053.62
DURHAM GYÁRTÁSI RSC6-1830-2-3.6K-95 raktári kosár tolókarral, 2 polccal, 18-1/4 x 36-1/4 x 39 hüvelyk méretben | CF6LQB RSC6-1830-2-3.6K-95Texturált porfesték39 "36.25 "3600 lbs.Acél18.25 "€733.10
DURHAM GYÁRTÁSI RSCR243636ALU8MR95 raktári kosár tolókarral, 4 polccal, méret 24-1/4 x 42-1/4 x 36 hüvelyk | CF6LUG RSCR243636ALU8MR95Texturált porfesték36 "42.25 "2400 lbs.Acél24.25 "€792.51
DURHAM GYÁRTÁSI RSCR243638ALURM8PN95 raktári kosár tolókarral, 4 polccal, méret 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 hüvelyk | CF6LUM RSCR243638ALURM8PN95Texturált porfesték37.875 "42.25 "1500 lbs.Acél24.25 "€1,055.16
DURHAM GYÁRTÁSI SRSC1624362FLD5PU készletkosár tolókarral, 2 polccal, 24-1/8 x 42 x 35 hüvelyk méretben | CF6LVZ SRSC1624362FLD5PUCsiszolt35 "42 "1200 lbs.Rozsdamentes acél24.12 "€583.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 raktárkocsi nyomható fogantyúval, 2 polccal, mérete 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 hüvelyk
€670.87 /Mértékegység