DURHAM GYÁRTÁS HDJ36-12DC24TB4S95 karbantartó szekrény, 12 tálcás, 36 x 36 x 78 hüvelykes méret | AG3UHJ 33VE43

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Karbantartó szekrény, 12 tartály, 36 x 36 x 78 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG3UHJ Model: HDJ36-12DC24TB4S95Kereszthivatkozás: 33VE43

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,513.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként12
Dobozok ajtónként12
Szekrény polc kapacitása1900 font
Szekrény típusaDobozok / polcok
színekSzürke
Ajtó típusaÖblítés, szilárd
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Zárás típusaPad zárható fogantyúk
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma4
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység35.5 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
A kukák teljes száma12
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 243.1634
Hajó magassága (cm)91.92
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Lábmagasság (6 ")
    • Nagyméretű szekrénygyűjtő H x Sz x M (7 "x 8" x 15 ")
    • Polcok száma (4)
    • Szekrénypolc Sz x M (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Kis ajtótartó H x Sz x M (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Falra szerelhető / egyedül áll (egyedül áll)

Termékváltozatok

TermékekModellA kukák teljes számaAjtó típusabefejezHosszAnyagTeljes mélységTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM GYÁRTÁS HDJC243678-4S95 Karbantartó szekrény, Összeszerelve, Mérete 36 x 24 x 78 hüvelyk | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-Standard Porbevonatú-Hegesztett acél24 "36 "1025 font€2,792.66
DURHAM GYÁRTÁS HDJC244878-4S95 Karbantartó szekrény, Összeszerelve, Mérete 48 x 24 x 78 hüvelyk | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-Standard Porbevonatú-Hegesztett acél24 "48 "1375 font€3,212.85
DURHAM GYÁRTÁS HDJC246078-4S95 Karbantartó szekrény, Összeszerelve, Mérete 60 x 24 x 78 hüvelyk | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-Standard Porbevonatú-Hegesztett acél24 "60 "1750 font€3,682.61
DURHAM GYÁRTÁSI HDJC243678-60-4S95 Karbantartó szekrény, 60 Rekesz, Méret: 36 x 24 x 78 hüvelyk | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Öblítés, szilárdPorbevonatú-Acél24 "36 "-€3,244.09
DURHAM GYÁRTÁSI HDJC243678-60-4S1795 Karbantartó szekrény, 3 polc, 60 piros szemetes, 12 mérő, 36 x 24 x 78 hüvelyk méret | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Texturált porfesték36.19 "Acél---€3,431.55
DURHAM GYÁRTÁSI HDJC243678-60-4S5295 Karbantartó szekrény, 3 polcos, 60 kék szemetes, 12 méretű, 36 x 24 x 78 hüvelykes méret | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Texturált porfesték36.19 "Acél---€3,431.55
DURHAM GYÁRTÁS HDJC244878-156-4S1795 Karbantartó szekrény, 4 polc, 156 piros szemetes, 12 mérő, 36 x 24 x 78 hüvelykes méret | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Texturált porfesték48.19 "Acél---€4,423.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Karbantartó szekrény, 12 tartály, 36 x 36 x 78 hüvelyk
€4,513.58 /Mértékegység