DURHAM GYÁRTÁS HDCC243642-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 24 x 36 x 42 hüvelykes méret | AC6JQX 34A967

DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview szekrény, összeszerelt, mérete 24 x 36 x 42 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6JQX Típus: HDCC243642-2S95Kereszthivatkozás: 34A967

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,243.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleLakatolható
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 257.64
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM GYÁRTÁSI HDCC202436-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 20 x 24 x 36 hüvelykes méret | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 font€1,514.29
DURHAM GYÁRTÁS HDCC203636-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 20 x 36 x 36 hüvelykes méret | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 font€2,316.13
DURHAM GYÁRTÁS HDCC203642-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 20 x 36 x 42 hüvelykes méret | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 font€2,043.06
DURHAM GYÁRTÁS HDCC243636-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 24 x 36 x 36 hüvelykes méret | AC6JQW 34A966 HDCC243636-2S9524 "36 "36 "1900 font€2,289.91
DURHAM GYÁRTÁS HDCC244842-2S95 Clearview szekrény, összeszerelve, 24 x 48 x 42 hüvelykes méret | AC6JQY 34A968 HDCC244842-2S9524 "42 "48 "1200 font€2,527.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview szekrény, összeszerelt, mérete 24 x 36 x 42 hüvelyk
€2,243.33 /Mértékegység