DURHAM GYÁRTÁSI EMDC36242S15B5295 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 15 Bin, Mérete 36 x 24 x 72 hüvelyk, kék | AH6RUZ 36FC39

DURHAM MANUFACTURING EMDC36242S15B5295 Szellőző szekrény, 14 mérőműszer, 15 tároló, 36 x 24 x 72 hüvelyk, kék

Cikkszám: AH6RUZ Típus: EMDC36242S15B5295Kereszthivatkozás: 36FC39
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,656.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeKék
Dobozok szekrényenként15
Dobozok ajtónként0
Szekrény polc kapacitása900 font
Szekrény típusaIpari
színekSzürke
Ajtó típusaTiszta kilátás
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma2
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma15
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.4
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 2
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 "
    • Szekrénypolc Sz x M: 35-1 / 2 "x 21-3 / 8"

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTálca színeAjtó típusaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásA kukák teljes számaNyomtávÁr
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC36182S15B95 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, Mérete 36 x 60 hüvelyk, szürke | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Clearview60 "36 "900 font-14€1,796.66
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDCV243678-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12 Gauge, Mérete 36 x 78 hüvelyk | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Hűtött78 "36 "1900 font-12€2,392.99
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDCV244878-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12-es méret, 48 x 78 hüvelyk | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Hűtött78 "48 "1200 font-12€3,143.25
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁS HDCV246078-4S95 Szellőztetett szekrény, 4 állítható polc, 12-es méret, 60 x 78 hüvelykes méret | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Hűtött78 "60 "1025 font-12€4,113.82
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-1795 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, piros | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "PirosTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-5295 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, kék | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "KékTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-18B-2S-95 Szellőztetett szekrény, 14 Gauge, 18 Bin, Mélység 18 hüvelyk, sárga | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "SárgaTiszta kilátás72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC36242S15B5295 Szellőző szekrény, 14 mérőműszer, 15 tároló, 36 x 24 x 72 hüvelyk, kék
€2,656.71 /Mértékegység