DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361860-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es, 36 x 60 hüvelykes méret | AB3MDB 1UBL1

DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 szellőző polc szekrény, 3 állítható polc, 14 mérő, 36 x 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3MDB Modell: EMDC-361860-95Kereszthivatkozás: 1UBL1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,854.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőztetett tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység18 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolckapacitásbefejezMagasságSzélességAnyagPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361872-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 36 x 18 x 72 hüvelyk | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 fontPorbevonatú--Hegesztett acél418 "72 "€2,205.46
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-361884-95 Szellőztetett polcos szekrény, 4 állítható polc, 14-es, 36 x 84 hüvelykes méret | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 fontPorbevonatú--Hegesztett acél418 "84 "€1,889.90
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-481872-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 48 x 18 x 72 hüvelyk | AB3MDE 1UBL4 EMDC-481872-95700 fontPorbevonatú--Hegesztett acél318 "72 "€1,962.00
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-362442-95 Szellőztetett polcos szekrény, 2 állítható polc, 14-es, 36 x 42 hüvelykes méret | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 fontPorbevonatú--Hegesztett acél224 "42 "€1,713.90
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-362472-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 36 x 24 x 72 hüvelyk | AD2FMC 3NYK5 EMDC-362472-95900 fontPorbevonatú--Hegesztett acél324 "72 "€2,024.27
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-362484-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es, 36 x 84 hüvelykes méret | AD2FMD 3NYK6 EMDC-362484-95900 fontPorbevonatú--Hegesztett acél324 "84 "€2,293.29
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI EMDC-482472-95 Szellőztetett polcos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 48 x 24 x 72 hüvelykes méret | AD2FME 3NYK7 EMDC-482472-95700 fontPorbevonatú--Hegesztett acél324 "72 "€2,259.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 szellőző polc szekrény, 3 állítható polc, 14 mérő, 36 x 60 hüvelyk
€1,854.52 /Mértékegység