DURHAM GYÁRTÁSI DWBM-3660-BE-LP-95 Mobil munkaasztal, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 60 x 36 x 61-5/8 hüvelyk | AD6RLA 49Y090

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-LP-95 mobil munkaasztal, űrtartalom 2000 font, méret 60 x 36 x 61-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RLA Modell: DWBM-3660-BE-LP-95Kereszthivatkozás: 49Y090

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,613.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaasztal
Caster Dia.3"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEgyenes
Terhelhetőség2000 font
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes magasság61.75 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)156.53
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességbefejezMagasságSzélességHosszTerhelhetőségAnyagTeljes magasságÁr
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3060-BE-PB-95 Mobil munkapad, Pegboard Riser, Méret 60 x 30 x 62 hüvelyk | AD6RKZ 49Y088 DWBM-3060-BE-PB-9560 "Porbevonat---2000 fontHegesztett acél61.75 "€1,763.20
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3060-BE-95 Mobil munkaasztal, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 60 x 30 x 39-13/16 hüvelyk | AD6RLB 49Y091 DWBM-3060-BE-9560 "Porbevonat---2000 fontHegesztett acél39.5 "€1,339.40
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3072-BE-95 Mobil munkaasztal, Űrtartalom 2000 Lbs, Méret 72 x 30 x 39-13/16 hüvelyk | AD6RLC 49Y092 DWBM-3072-BE-9572 "Porbevonat---2000 fontHegesztett acél39.5 "€1,103.60
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI DWBM-3660-BE-95 Mobil munkaasztal, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 60 x 36 x 39-13/16 hüvelyk | AD6RLD 49Y093 DWBM-3660-BE-9560 "Porbevonat---2000 fontHegesztett acél39.5 "€1,361.61
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3048-BE-95 Mobil munkaasztal, Méret 48 x 30 x 39-13/16 hüvelyk | CF6KDZ DWBM-3048-BE-95-Texturált porfesték39.81 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,304.83
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3048-BE-PB-95 Mobil munkapad, Pegboard Emelő, Méret 48 x 30 x 62 hüvelyk | CF6KEA DWBM-3048-BE-PB-95-Texturált porfesték62 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,375.44
DURHAM GYÁRTÁS DWBM-3048-BE-PB-PS-95 Mobil munkapad, Pegboard Emelő, Elosztó, Méret 48 x 30 x 62 hüvelyk | CF6KEB DWBM-3048-BE-PB-PS-95-Texturált porfesték62 "30 "48 "4000 lbs.Acél-€1,745.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3660-BE-LP-95 mobil munkaasztal, űrtartalom 2000 font, méret 60 x 36 x 61-5/8 hüvelyk
€1,613.16 /Mértékegység