DURHAM GYÁRTÁSI AF-3048-LP-95 A-vázas mobil teherautó, zsalugáteres panel, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelykes méret | AE6GXE 5RXD1

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 A-keretes mobil teherautó, zsalugáteres panel, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE6GXE Modell: AF-3048-LP-95Kereszthivatkozás: 5RXD1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,432.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-Frame mobil teherautó
ÖsszeállítottTeljes mértékben
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Kerékméret5 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható a töréssel
színekSzürke
ConfigurationGerendás panel mindkét oldala
befejezPorbevonat
Lyukközök1"
AnyagAcél
Teljes mélység30 "
Teljes magasság57 "
Teljes szélesség48 "
panel típusaZsalu
Tárolás32 sq ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.7466
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)138.43
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationÁr
DURHAM GYÁRTÁSI AF-3048-PB-95 A-keretes mobil teherautó, Pegboard panel, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelyk méret | AE6GXF 5RXD2 AF-3048-PB-95Kerek lyukasztallap mindkét oldala€1,913.26
DURHAM GYÁRTÁSI AF-3048-PBLP-95 A-keretes mobil teherautó, tartólemez és zsalugáteres panel, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelykes méret | AE6GXG 5RXD3 AF-3048-PBLP-95Gerendás panel / kerek lyukasztallemez az ellentétes oldalakon€1,786.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 A-keretes mobil teherautó, zsalugáteres panel, 30 x 54-1/2 x 57 hüvelykes méret
€1,432.83 /Mértékegység