DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Dobozos teherautó, 4 oldalas, 24 x 48 x 40 hüvelykes méret | AE4MVW 5LVG2

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 dobozos teherautó, 4 oldalas, 24 x 48 x 40 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE4MVW Modell: 4SLT-2448-1.2K-95Kereszthivatkozás: 5LVG2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,448.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos teherautó
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus2 merev, 2 forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
ÉpítésMinden hegesztett acél
Polcok közötti távolság12 "
befejezSzürke porszóró
Nyomtáv14
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagMinden hegesztett acél
Görgőkerekek száma4
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)61.44
Hajó hossza (cm)137.48
Hajószélesség (cm)101.28
HS-kód8716805010
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 dobozos teherautó, 4 oldalas, 24 x 48 x 40 hüvelykes méret
€1,448.94 /Mértékegység