DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Helytakarékos szekrény, 4 állítható polc, 14-es méret, 36 x 18 x 84 hüvelykes méret | AD2FLX 3NYJ9

DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Helytakarékos szekrény, 4 állítható polc, 14 mérő, 36 x 18 x 84 hüvelykes méret

Tétel: AD2FLX Modell: 3952-4S-95Kereszthivatkozás: 3NYJ9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,982.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaKét hajtás
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleLakatot, zárat nem tartalmaz
Zárórendszer8-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység18 "
Teljes magasság84 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 173.25
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING 3950-3S-95 Helytakarékos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 36 x 18 x 72 hüvelykes méret | AD2FLW 3NYJ8 3950-3S-95318 "72 "€2,012.54
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3951-3S-95 Helytakarékos szekrény, 3 állítható polc, 14-es méret, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | AD2FLY 3NYK1 3951-3S-95324 "72 "€2,510.66
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 3953-4S-95 Helytakarékos szekrény, 4 állítható polc, 14-es méret, 36 x 24 x 84 hüvelykes méret | AD2FLZ 3NYK2 3953-4S-95424 "84 "€2,528.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3952-4S-95 Helytakarékos szekrény, 4 állítható polc, 14 mérő, 36 x 18 x 84 hüvelykes méret
€2,982.13 /Mértékegység