DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-95 digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, sárga | AH6RJQ 36EZ25

DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-95 Digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, Yellow

Raktáron
Tétel: AH6RJQ Típus: 3702CXC-30B-95Kereszthivatkozás: 36EZ25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,220.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként30
Dobozok ajtónként0
Szekrény típusaDigitális
színekSzürke
Ajtó típusa(1) Folyamatos, (1) Tiszta nézet
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14 ga.
Zárás típusaElektronikus / lakat
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma0
Ajtópolcok száma0
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
A kukák teljes száma30
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 161.5358
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)198.12
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Falra szerelve / egyedül állva: egyedül áll
    • Polcok száma összesen: 0
    • Nagy szekrény tartó H x Sz x M: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Lábmagasság: 6 "

Termékváltozatok

TermékekModellTálca színeAjtó típusaNyomtávTeljes szélességPolckapacitásA kukák teljes számaÁr
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 36 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Clearview1236 "1900 font-€10,841.21
DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 48 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHM 33HY46 3703CXC-BLP4S-95-Clearview1248 "1200 font-€11,118.80
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 digitális szekrény, 60 x 78 hüvelyk, acél | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Clearview1260 "1650 font-€12,104.07
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 digitális szekrény, hegesztett, 2 ajtós, űrtartalom 1900 font, acél | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-Standard 1236 "1900 font-€13,699.91
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 digitális szekrény, 2 ajtós, hegesztett, űrtartalom 1200 font, acél | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-Standard 1248 "1200 font-€10,935.67
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 digitális szekrény, hegesztett, űrtartalom 1650 font, acél | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-Standard 1260 "1650 font-€10,828.97
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, piros | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Piros(1) Folyamatos, (1) Tiszta nézet14 ga.36 "-30€11,220.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-95 Digitális szekrény, 14 Gauge, 30 Bin, Yellow
€11,220.04 /Mértékegység