DUFF-NORTON GMPB6905-6 Lineáris működtető, 6 In lökethossz, 35 In/perc sebesség | AE7LQD 5ZC31

DUFF-NORTON GMPB6905-6 lineáris működtető, 6 in lökethossz, 35 in/perc sebesség

Raktáron
Tétel: AE7LQD Modell: GMPB6905-6Kereszthivatkozás: 5ZC31

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)50 ° C / 120 ° F
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
HajtásFogaskerék
Működési ciklus28%
Ház típusaTeljesen zárt, nem szellőző
Teljes terhelésű erősítők2.2
SzinkronAcél
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Végállás kapcsoló típusaÁllítható
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C / 120 fok F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési típusDupla Clevis
HoronyBronz
Anya anyagaBronz
Működési frekvencia60 Hz
Névleges terhelés (Lb.)500
Visszahúzott méret (hüvelyk)14.25
Behúzott hossz14.25 "
Csavar típusaAcél
Sebesség35 perc / perc
Lökethossz6"
Hővédelemkocsi
Cső fordításaHorganyzott acél
Utazás6"
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBehúzott hosszUtazásÁr
DUFF-NORTON GMPB6905-18 lineáris működtető, automatikus hővédelem, 18 löket | AE7LQC 5ZC30 GMPB6905-1826.25 "18 "€1,239.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-6 lineáris működtető, 6 in lökethossz, 35 in/perc sebesség
€1,162.57 /Mértékegység