Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUFF-NORTON 100ANB025 Acme anya, bronz, 7374 lb dinamikus teherfelvevő sapka, 1.50 átmérőjű | AE4BXT 5JDJ7

DUFF-NORTON 100ANB025 Acme anya, bronz, 7374 lb dinamikus terhelési sapka, 1.50 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4BXT Típus: 100ANB025Kereszthivatkozás: 5JDJ7
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
€48.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcme Nut
Dinamikus terhelhetőség7374 font
AnyagBronz
Szerelési magasság50 hüvelyk.
Szerelő menet1.375-16. UN-3A
Összességében Dia.1.5 "
Teljes hossz1.5 "
Csavar Dia.1.000 "
Statikus teherbírás23755 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7415338010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fordulat hüvelykenként (4)

Termékváltozatok

TermékekModellDinamikus terhelhetőségAnyagÖsszességében Dia.Teljes hosszStatikus teherbírásÁr
DUFF-NORTON 050ANB010 Acme anya átmérője 1.25 hüvelyk, 10 fordulat per hüvelyk | AE4BXF 5JDH6 050ANB0102282 fontBronz1.25 "1"7589 font€30.92
DUFF-NORTON 050ANB025 Acme anya, bronz, 7054 lb statikus teherfelvevő sapka, 1.250 átmérőjű | AE4BXG 5JDH7 050ANB025908 fontBronz1.25 "1"7054 font€30.92
DUFF-NORTON 063ANB013 Acme anya átmérője 1.25 hüvelyk, 8 fordulat per hüvelyk | AE4BXJ 5JDH9 063ANB0132836 fontBronz1.25 "1"9553 font€32.07
DUFF-NORTON 075ANB010 Acme anya átmérője 1.25 hüvelyk 1.50 hüvelyk hossza 10 fordulat | AE4BXN 5JDJ3 075ANB0105275 fontBronz1.25 "1.5 "17005 font€36.64
DUFF-NORTON 100ANB010 Acme anya átmérője 1.50 hüvelyk 1.50 hüvelyk hossza 10 fordulat | AE4BXQ 5JDJ5 100ANB0107119 fontBronz1.5 "1.5 "22676 font€48.09
DUFF-NORTON 100ANB020 Acme anya átmérője 1.50 hüvelyk 1.50 hüvelyk hossza 5 fordulat | AE4BXR 5JDJ6 100ANB0206779 fontBronz1.5 "1.5 "23216 font€48.09
DUFF-NORTON 100ANP025 műanyag akme anya, 4 fordulat/hüvelyk, jobb menetirány | AE4BXU 5JDJ8 100Anp0252239 fontMűanyag1.5 "1.5 "2239 font€44.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUFF-NORTON 100ANB025 Acme anya, bronz, 7374 lb dinamikus terhelési sapka, 1.50 hüvelykes
€48.09 /Mértékegység