DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 láb Vinyl Flex csatlakozó | AE8NQJ 6EKE5

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 láb Vinyl Flex csatlakozó

Raktáron
Tétel: AE8NQJ Modell: GRPFC3VSGA50Kereszthivatkozás: 6EKE5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€245.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas csatorna csatlakozó
BevonatHorganyzott / Vinil
Nyomtáv24
Hossz50 láb.
AnyagAcél / Vinil
Nyomás értékelés10 "WG
típusNagy teherbírású kereskedelmi vinil, 3 "x 3" x 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.63
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)57.4
HS-kód3920490000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Dupla hajtás / szakítóerő

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatNyomtávAnyagtípusSzélességÁr
DUCTMATE GRPFC3NGA50 3 x 3 x 3 x 50 láb Neoprén Flex csatlakozó | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Horganyzott / neoprén24Acél / neoprénKereskedelmi neoprén, 3 "x 3" x 3 "9"€391.65
DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 láb Hypalon Flex csatlakozó | AE8NQL 6EKE7 GRPFC3HGA50Horganyzott / Hypolon24Acél / HypolonKereskedelmi Hypalon, 3 "x 3" x 3 "-€511.70
DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Flex csatlakozó | AE8NQM 6EKE8 GRPFRO3VGA50Galvanizált26AcélLakossági vinil, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "6.5 "€210.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 láb Vinyl Flex csatlakozó
€245.62 /Mértékegység