Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRFDC16GA bejárati ajtó 16 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság bütykös | AE8NPK 6EKC3

DUCTMATE GRFDC16GA bejárati ajtó 16 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság bütykös

Raktáron
Tétel: AE8NPK Típus: GRFDC16GAKereszthivatkozás: 6EKC3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna bejárati ajtó
Ajtó magassága16 "
Ajtó szélessége16 "
befejezGalvanizált
zsanérokTab-In
ReteszDupla bütyök
AnyagAcél
Durva nyitási magasság15 "
Durva nyitási szélesség15 "
AlakNégyzet
Temp. Hatótávolság175 fok max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességebefejezzsanérokReteszAlakTemp. HatótávolságÁr
DUCTMATE GRFDH6GA Bejárati ajtó 6 hüvelyk magasság bütykös 6 hüvelyk szélesség | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€39.23
DUCTMATE GRFDH8GA Bejárati ajtó 8 hüvelyk magasság 8 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€47.06
DUCTMATE GRFDH10GA Bejárati ajtó 10 hüvelyk magasság 10 hüvelyk szélesség fül-hüvelyk | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€56.16
DUCTMATE GRFDH12GA bejárati ajtó 12 hüvelyk magasság 12 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€64.20
DUCTMATE GRFDH14GA Bejárati ajtó 14 hüvelyk magasság 14 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€69.02
DUCTMATE GRFDH16GA bejárati ajtó 16 hüvelyk magasság 16 hüvelyk szélesség, fül | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€93.05
DUCTMATE GRFDH18GA Bejárati ajtó 18 hüvelyk magasság 18 hüvelyk szélesség, fülbemenet | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€103.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRFDC16GA bejárati ajtó 16 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság bütykös
€83.65 /Mértékegység