Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRECP9GA26 Csatorna szerelvény végsapka 9 hüvelykes | AF2AFM 6PGE7

DUCTMATE GRECP9GA26 csőszerelvény végsapka 9 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AFM Modell: GRECP9GA26Kereszthivatkozás: 6PGE7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő9"
Csatorna mérete9"
Nyomtáv26
Magasság2"
Bemeneti átmérő9"
AnyagAcél
Outlet Dia.9"
Nyomás értékelés3 "WG
típusZáró sapka
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRECP5GA26 Csatorna szerelvény végsapka 5 hüvelykes | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"€12.49
DUCTMATE GRECP7GA26 Csatorna szerelvény végsapka 7 hüvelykes | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"€13.60
DUCTMATE GRECP5GA24 Csatorna szerelvény végsapka 5 hüvelykes | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"€20.17
DUCTMATE GRECP7GA24 Csatorna szerelvény végsapka 7 hüvelykes | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"€18.94
DUCTMATE GRECP9GA24 Csatorna szerelvény végsapka 9 hüvelykes | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€26.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRECP9GA26 csőszerelvény végsapka 9 hüvelyk
€18.82 /Mértékegység