Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRECP5GA24 Csatorna szerelvény végsapka 5 hüvelykes | AF2AFN 6PGE8

DUCTMATE GRECP5GA24 csőszerelvény végsapka 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2AFN Modell: GRECP5GA24Kereszthivatkozás: 6PGE8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€20.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő5"
Csatorna mérete5"
Nyomtáv24
Magasság2"
Bemeneti átmérő5"
AnyagAcél
Outlet Dia.5"
Nyomás értékelés3 "WG
típusZáró sapka
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRECP5GA26 Csatorna szerelvény végsapka 5 hüvelykes | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"€12.49
DUCTMATE GRECP7GA26 Csatorna szerelvény végsapka 7 hüvelykes | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"€13.60
DUCTMATE GRECP9GA26 Csatorna szerelvény végsapka 9 hüvelykes | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"€18.82
DUCTMATE GRECP7GA24 Csatorna szerelvény végsapka 7 hüvelykes | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"€18.94
DUCTMATE GRECP9GA24 Csatorna szerelvény végsapka 9 hüvelykes | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€26.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRECP5GA24 csőszerelvény végsapka 5 hüvelyk
€20.17 /Mértékegység