Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK GG0940250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/4 hossz X 0.101 mélység, 50 pk | AC4AKX 2YAH7

DRIV-LOK GG0940250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/4 hossz X 0.101 mélység, 50 pk

Raktáron
Tétel: AC4AKX Típus: GG0940250G2ZNKereszthivatkozás: 2YAH7
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
€24.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyolt csap
Dupla nyíróerő (font)890
befejezcink
Nagy vég Dia.0.101 "
Nagy vég Dia. Megértés+/- 0.0015 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz1 / 4 "
Rockwell KeménységB85
Kis vég Dia.0.093 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.002 "
típusG típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK GG0940250G2ZN hornyolt csap, G horgany, 1/4 hossz X 0.101 mélység, 50 pk
€24.60 /csomag