Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 4000-4/34 forgó szerszámkészlet, 1.6 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJT 44K705

DREMEL 4000-4/34 forgó szerszámkészlet, 1.6 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség

Raktáron
Tétel: CP3UJT Modell: 4000-4/34Kereszthivatkozás: 44K705
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
€211.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó szerszámkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.052

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Forgószerszám2Rögzítés/28, 1.2 A Áram, 35000 ford./perc | CP3UGX 44K702 3000-2/28Szerszám€161.21
DREMEL 4300-9/64 forgó szerszámkészlet, 1.8 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJU 52YP66 4300-9/64Forgó szerszámkészlet€386.87
DREMEL 9100-21 forgószerszám, 2.5 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJX 787KJ0 9100-21Forgó eszköz€462.51
DREMEL 200-1/15 sebességű kerti élező, 15 csatlakozás, 0.9 A áram, 35000 ford./perc | CP3UKG 44K698 200-1/15Élesítő€126.25
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 forgószerszám, 1.2 A áram, 32000 ford./perc | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Forgó eszköz€152.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 4000-4/34 forgó szerszámkészlet, 1.6 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség
€211.40 /Mértékegység