Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Forgószerszám2Rögzítés/28, 1.2 A Áram, 35000 ford./perc | CP3UGX 44K702

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Current, 35000 Rpm

Raktáron
Tétel: CP3UGX Modell: 3000-2/28Kereszthivatkozás: 44K702
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
€169.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DREMEL 4000-4/34 forgó szerszámkészlet, 1.6 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJT 44K705 4000-4/34Forgó szerszámkészlet€205.06
DREMEL 4300-9/64 forgó szerszámkészlet, 1.8 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJU 52YP66 4300-9/64Forgó szerszámkészlet€395.39
DREMEL 9100-21 forgószerszám, 2.5 A áram, 35000 ford./perc max. Sebesség, változó sebesség | CP3UJX 787KJ0 9100-21Forgó eszköz€457.46
DREMEL 200-1/15 sebességű kerti élező, 15 csatlakozás, 0.9 A áram, 35000 ford./perc | CP3UKG 44K698 200-1/15Élesítő€122.48
DREMEL 3000-1/25 Dremel 3000 forgószerszám, 1.2 A áram, 32000 ford./perc | CP3UKN 42ER97 3000-1/25Forgó eszköz€157.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Rotarytool2Attachments/28, 1.2 A Current, 35000 Rpm
€169.57 /Mértékegység