Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRANETZ ES230S5AE digitális panel mérő teljesítmény és energia | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy

Raktáron
Tétel: AC2XWY Model: ES230S5AEKereszthivatkozás: 2NYF8
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
€3,364.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység46mm
kijelzőTöbbsoros piros LED
Számjegyek megjelenítése4
Span megjelenítése9999
görcsrohamok1/4 DIN, 96 x 96mm nyílás, Din sín
Beviteli tartomány3 fázis vagy 1 fázis, vezeték semleges 290 V-ig, vonal 500 VAC vonalig
FelületElső kezelő, Ethernet, Modbus
Felszerelés1/4 DIN vagy panel
NEMA értékelésIP66
teljesítmény2 digitális (riasztás vagy impulzus)
teljesítmény Kötelező85–253 V AC / DC, 45–400 Hz
StílusA230s
Igaz RMSIgen
típusTeljesítmény, energia, feszültség, áram és harmonikusok
Használja a5 amperes áramváltók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8479899899
Származási országSZ

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Power And Energy
€3,364.51 /Mértékegység