DRANETZ ENC-STD-E energiamérő bővítőkészlet csavaros kikötés | AB4LQH 1YRV7

DRANETZ ENC-STD-E energiamérő bővítőkészlet csavaros kikötés

Raktáron
Cikkszám: AB4LQH Modell: ENC-STD-EKereszthivatkozás: 1YRV7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,478.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnergiamérő bővítő készlet
Jelenlegi tartomány0-5A
Bemeneti feszültség1 - 600 VAC / DC
FelületTöbbszörös
Max. Watt100 TW
Memory design1 GB
Csatornák száma8 (kibontható)
Fázis1 a 3
Terminál csatlakozásCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9030330040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományTerminál csatlakozásÁr
DRANETZ ENC-TR-E energiamérő bővítőkészlet Jack Conn | AB4LQK 1YRV9 ENC-TR-E0-6000ABiztonsági Jack€10,400.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ ENC-STD-E energiamérő bővítőkészlet csavaros kikötés
€10,478.16 /Mértékegység