Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 61-6162-72 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 hüvelyk méret, szürke PVC bevonattal | BR8KUL 0242437

DORMONT 61-6162-72 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 hüvelyk méretű, szürke PVC bevonattal

Raktáron
Cikkszám: BR8KUL Modell: 61-6162-72Kereszthivatkozás: 0242437
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
€246.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
test anyagaRozsdamentes acél
BevonatMelegen mártott szürke PVC
Belül Dia.1 1 / 4 "
Hossz72 "
Dia kívül.1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9385

Termék részletek:

Gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 hüvelyk, szürke PVC bevonattal

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
DORMONT 61-6161-18 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 18 hüvelyk, szürke PVC bevonattal | BR3QMZ 0241227 61-6161-1818 "€207.35
ajánlatkérés
DORMONT 61-6162-30 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 30 hüvelyk méret, szürke PVC bevonattal | BR3QND 0241228 61-6162-3030 "€178.78
DORMONT 61-6161-24 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 24 hüvelyk, szürke PVC bevonattal | BR3QNM 0241236 61-6161-2424 "€210.78
ajánlatkérés
DORMONT 61-6161-36 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 36 hüvelyk méret, szürke PVC bevonattal | BR3QPB 0241251 61-6161-3636 "€243.64
ajánlatkérés
DORMONT 61-6162-48 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 hüvelyk, szürke PVC bevonattal | BR3QPJ 0241260 61-6162-4848 "€206.55
DORMONT 61-6262-60 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 60 hüvelyk méret, szürke PVC bevonattal | BR3QPL 0241261 61-6262-60-€299.88
ajánlatkérés
DORMONT 61-6161-48 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 48 hüvelyk, szürke PVC bevonattal | BR3QPQ 0241272 61-6161-48-€271.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 61-6162-72 gázcsatlakozó, 1 1/4 hüvelyk belső átmérő, 1 1/4 x 1 1/4 x 72 hüvelyk méretű, szürke PVC bevonattal
€246.72 /Mértékegység