Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 30-3131-24 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 24 hüvelyk | AE8DNE 6CNC2

DORMONT 30-3131-24 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8DNE Modell: 30-3131-24Kereszthivatkozás: 6CNC2
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
€26.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
Btu150,000
csatlakozás1/2" MIP x 1/2" MIP
Csatlakozó áramlása (Btu)150,000
Hossz24 "
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.5 / 8 "
Méret1/2 "azonosító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszÁr
DORMONT 30-4141-24 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 24 hüvelyk | AE8DNS 6CNA6 30-4141-243/4" MIP x 3/4" MIP24 "€27.29
DORMONT 30-3131-72 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 72 hüvelyk | AE8DNF 6CNC3 30-3131-721/2" MIP x 1/2" MIP72 "€48.23
DORMONT 30-3132-24 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 24 hüvelyk | AE8DNG 6CNC7 30-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP24 "€30.63
DORMONT 30-3132-36 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 36 hüvelyk | AE8DNH 6CNC8 30-3132-361/2" MIP x 1/2" FIP36 "€33.71
DORMONT 30-3132-72 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 1/2 x 72 hüvelyk | AE8DNK 6CND1 30-3132-721/2" MIP x 1/2" FIP72 "€51.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 30-3131-24 gázcsatlakozó 304 rozsdamentes acél 5/8 x 24 hüvelyk
€26.78 /Mértékegység