Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A92025/32 csavaros fúrógép 0.7811 25/32In | AH8AXR 38FV36

DORMER A92025/32 csavaros fúrógép 0.7811 25/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8AXR Típus: A92025/32Kereszthivatkozás: 38FV36
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
€164.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.7812
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete25 / 32 "
befejezFényes
Fuvola hossza83mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA920
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz130mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Shank Dia.25 / 32 "
Méreteket tartalmaz25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2245
Hajó magassága (cm)2.3
Hajó hossza (cm)13.7
Hajószélesség (cm)2.3
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
DORMER A9201.25 Csavargép fúró 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492Metric1mm30mm1.25mm1.25mm€8.22
DORMER A9201.4 csavaros fúrógép 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551Metric1mm32mm1.40mm1.40mm€9.95
DORMER A9201.55 Csavargép fúró 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610Metric10mm34mm1.55mm1.55mm€7.31
DORMER A9201/16 csavaros fúrógép 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€6.01
DORMER A9205/64 csavargép fúró 0.078 5/64In | AH8AQT 38FR73 Axnumx / xnumx0.0781Töredékes hüvelyk17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "€5.55
DORMER A9202.35 Csavargép fúró 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925Metric14mm43mm2.35mm2.35mm€9.74
DORMER A9203/32 csavaros fúrógép 0.0937 3/32In | AH8ARA 38FR80 Axnumx / xnumx0.0938Töredékes hüvelyk19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "€5.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A92025/32 csavaros fúrógép 0.7811 25/32 hüvelykes
€164.80 /Mértékegység