Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A1002.4 Jobber Drill Bit, 2.40 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 57 mm Overall Length | CP3TYL 49CU43

DORMER A1002.4 Jobber Drill Bit, 2.40 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 57 mm Overall Length

Raktáron
Tétel: CP3TYL Típus: A1002.4Kereszthivatkozás: 49CU43

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DORMER A9001/16 Jobber Drill Bit, 7/64 Inch Drill Bit Size, 22 mm Flute Length, 48 mm Overall Length | CP3TYM 38FM39 Axnumx / xnumx€2.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A1002.4 Jobber Drill Bit, 2.40 mm Drill Bit Size, 30 mm Flute Length, 57 mm Overall Length
€0.68 /Mértékegység