Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A0129/32 Jobber fúrószár 9/32 hüvelykes T hüvelykes bevonattal A012 | AH7ZYX 38FK16

DORMER A0129/32 Jobber fúrószár 9/32 hüvelykes T hüvelykes bevonattal A012

Raktáron
Tétel: AH7ZYX Típus: A0129/32Kereszthivatkozás: 38FK16
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
€3.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2812
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete9 / 32 "
befejezÓn
Fuvola hossza2 15 / 16 "
Lista számaA012
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz4.25 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2449
Hajó magassága (cm)3.6
Hajó hossza (cm)11.2
Hajószélesség (cm)3.6
Származási országBR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
DORMER A012N79 Jobber fúrószár N79 TiN bevonattal A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Huzal1 / 8 "A0123 / 4 "-€2.73
DORMER A012N78 Jobber Fúrószár N78 TiN bevonattal A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Huzal3 / 16 "A0127 / 8 "-€2.88
DORMER A012N59 Jobber Fúrószár N59 TiN bevonattal A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Huzal11 / 16 "A0121.625 "-€1.46
DORMER A012N56 Jobber Fúrószár N56 TiN bevonattal A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Huzal3 / 4 "A0121.75 "-€1.54
DORMER A012N41 Jobber fúrószár N41 TiN bevonattal A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Huzal1.375 "A0122.375 "-€1.38
DORMER A012N40 Jobber Fúrószár N40 TiN bevonattal A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Huzal1.375 "A0122.375 "-€1.38
DORMER A012N38 Jobber fúrószár N38 TiN bevonattal A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Huzal1.437 "A0122.5 "-€1.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A0129/32 Jobber fúrószár 9/32 hüvelykes T hüvelykes bevonattal A012
€3.29 /Mértékegység