DORMAN

A Dorman 1918 óta gyárt pótalkatrészeket és alkatrészeket az autóipar számára. Magasan megtervezett és innovatív termékei különféle személyzeti igényeket elégítenek ki, csökkentik a technikusok idejét, és megakadályozzák a jármű leállását. KATT ide

Szűrő

Kötőelemek

610-360610-414610-404610-367

Kötőelemek Szűrő

Kerékcsavarok

Kerékcsavar, cink, M12-1.5 menetméret, 42 mm hosszú, 25 pk
Cikkszám: AF2EPV
Modell: 610-360
€65.78 /Mértékegység
Kosárba
Kerékcsavar, cink, M12-1.5 menetméret, 45 mm hosszú, 25 pk
Cikkszám: AF2EPX
Modell: 610-414
€92.02 /Mértékegység
Kosárba
Kerékcsavar, cink, M12-1.25 menetméret, 46 mm hosszú, 25 pk
Cikkszám: AF2EPQ
Modell: 610-404
/Mértékegység
ajánlatkérés
Kerékcsavar, horgany, hatlapú, M12-1.5 menetméret, 29.5 mm hosszú, 15 pk
Cikkszám: AF2EQA
Modell: 610-367
/Mértékegység
ajánlatkérés

DORMAN-ról

A cég kiterjedt katalógusa olyan cikkeket tartalmaz, mint a meghajtó/kormánytengelyek, ablakemelők és motorok, szívócsövek, ajtózár működtetők, fogantyúk, ablaktörlő szerelvények, világítás, érzékelők és kamerák, alváz, tengelyek, krómozott kerék hardverek, kulcs nélküli távirányítók, szűrők és világítási rendszerek . Dormané 611-138 kerékanya egyrészes kialakítása megakadályozza az ismételt használat miatti vetemedést, így megelőzi az idő előtti meghibásodást, amint az általában a kétrészes dizájn anyáknál látható. Kiküszöböli a furnér használatát (amely a meglévő OEM füles anyákban található), csökkenti a nedvesség és a rozsda kialakulásának esélyét, ami kidudorodhat vagy deformálódik. Belső menete biztonságosan illeszkedik a csavarok vagy csavarok külső külső menetéhez. Kupola alakú fejjel is rendelkezik, amely körülveszi a külső menetet, hogy megakadályozza a közeli tárgyak okozta sérüléseket. Tömör szénacélból készült, krómozott bevonattal a tartósság javítása és a korrózióállóság érdekében.

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a Dorman termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Dorman-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

DORMAN versenyelőnyök

OE FIX szívócsonkok

A szabadalmaztatott OE FIX szívócsonkot újratervezték egy rögzítőcsappal, amely megvédi a belső PCV szelepet a sérülésektől vagy meghibásodásoktól. Ez helyettesíti az eredeti szívócsonkot, amely gyakran meghibásodik, amikor a PCV szelep elmozdul, ami túlzott olajfogyasztást okoz. Az elosztókészlet új fojtószelepház-tömítést, nyílástömítéseket, üzemanyag-befecskendező O-gyűrűket, MAP-érzékelő O-gyűrűit és csavarokat tartalmaz a teljes beszereléshez. A szívócső szívós nylon polimerből készül, hogy ellenálljon a vetemedésnek vagy repedésnek. Egyes modellek vastagabb anyagból készült csappantyús szeleptengelyekkel rendelkeznek, amelyek nagyobb szilárdságot és további csapágyakat kínálnak a feszültségi pontok csökkentése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mit csinál egy szívócső?

A szívócsonk egy sor csővel rendelkezik, amelyek egyenletesen osztják el a motorba érkező levegőt az összes henger között. Ez az egység működés közben lehűti a hengereket, hogy megakadályozza a motor túlmelegedését.

Mi a MAP érzékelő funkciója?

A MAP (gyűjtőcsőnyomás) érzékelőket diagnosztikára, a fojtószelep vagy a turbó teljesítményének mérésére és az elosztórendszer szivárgásának észlelésére használják. Ezután elküldik ezt az információt a motor elektronikus vezérlőegységének. Ezeket az adatokat a levegő sűrűségének kiszámításához, valamint a levegő tömegáramlási sebességének és a tökéletes égéshez szükséges üzemanyag-szállításnak a meghatározásához használják.

Hogyan működik a PCV szelep?

A PCV (pozitív forgattyúház-szellőztető) szelep kiszívja a maradék levegőt és üzemanyagot a jármű forgattyúházából, és a szívócsonkon keresztül visszavezeti a motorba, ahol teljesen elégnek az égésterekben, ahelyett, hogy a légkörbe távoznának. Fontos a PCV membrán időnkénti cseréje, mivel az eltömődött egység növelheti az olajfogyasztást és befolyásolhatja a szelep teljesítményét.