Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMAN 610-414 kerékcsavar, horganyzott, M12-1.5 menetméret, 45 mm hossz, 25 pk | AF2EPX 6RRT7

DORMAN 610-414 kerékcsavar, cink, M12-1.5 menetméret, 45 mm hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF2EPX Modell: 610-414Kereszthivatkozás: 6RRT7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékcsavar
befejezcink
Hossz45mm
AnyagÖtvözött acél
Vállhossz10.5mm
MenetméretM12 x 1.5
típusFogazott váll

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318152055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVállhosszMenetmérettípusÁr
DORMAN 610-404 kerékcsavar, horganyzott, M12-1.25 menetméret, 46 mm hossz, 25 pk | AF2EPQ 6RRT1 610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Fogazott váll-
ajánlatkérés
DORMAN 610-360 kerékcsavar, horganyzott, M12-1.5 menetméret, 42 mm hosszú, 25 pk | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 x 1.5Fogazott váll€65.78
DORMAN 610-367 kerékcsavar, horganyzott, hatlapú, M12-1.5 menetméret, 29.5 mm hosszú, 15 pk | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex süllyesztett-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMAN 610-414 kerékcsavar, cink, M12-1.5 menetméret, 45 mm hosszú, 25 pk
€92.02 /Mértékegység