Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN S16T-MDUNL-3 Boring Bar S16t-mdunl-3 Left-hand 1.3 In

Raktáron
Tétel: AD4LGU Model: S16T-MDUNL-3Kereszthivatkozás: 41T363

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€492.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóCL-7
SzorítócsavarXNS-36
Vágási irányBal kéz
Felírt kör0.38 "
Helyezze be a csavartNL-33
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt negatív
Helyezze be a méretetDNMG-322
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög11 fok
AnyagAcél
Max. Mélység4"
Min. Furat1.3 "
Felszerelési stílusTöbbzáras
Teljes hossz12 "
lábszárRound
Shank Dia.1"
StílusS16T-MDUNL-3
típusNormál acél
Szélesség eltolás0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotfogóSzorítócsavarÓlomszögAnyagMax. MélységMin. FuratFelszerelési stílusÁr
DORIAN S12S-MCLNR-4 Fúrórúd S12s-mclnr-4 Jobb oldali 1 bemenet | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 fokAcél3"1"Többzáras€373.13
DORIAN S12S-MCLNL-4 Fúrórúd S12s-mclnl-4 Bal oldali 1 bemenet | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 fokAcél3"1"Többzáras€392.17
DORIAN S16T-MCLNR-4 Fúrórúd S16t-mclnr-4 Jobb oldali 1.28 hüvelykes | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél4"1.28 "Többzáras€484.22
DORIAN S16T-MCLNL-4 fúrórúd, 12" hosszúság, 1.28" min. Furat, acél, bal kéz | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél4"1.28 "Többzáras€492.46
DORIAN S20U-MCLNR-4 Fúrórúd S20u-mclnr-4 Jobb oldali 1.53 hüvelykes | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél5"1.53 "Többzáras€495.66
DORIAN S20U-MCLNL-4 Fúrórúd S20u-mclnl-4 Bal oldali 1.53 hüvelykes | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 fokAcél5"1.53 "Többzáras€525.90
DORIAN S24U-MCLNR-4 Fúrórúd S24u-mclnr-4 Jobb oldali 1.78 hüvelykes | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 fokAcél6"1.78 "Többzáras€568.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN S16T-MDUNL-3 Boring Bar S16t-mdunl-3 Left-hand 1.3 In
€492.46 /Mértékegység