Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN AS-20S-ADNER-3 Menetszerszámtartó As-20s-adner-3 Rh | AD4MMD 41U030

DORIAN AS-20S-ADNER-3 menetvágó szerszámtartó As-20s-adner-3 Rh

Raktáron
Tétel: AD4MMD Modell: AS-20S-ADNER-3Kereszthivatkozás: 41U030

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€612.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szerszámtartó
fogóJSLC-HP73
SzorítócsavarJSCS-04
Vágási irányJobb kéz
Magasság eltolás1.75 "
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotKiváló NG-3L
Helyezze be a vastagságot0.195 "
Felszerelési stílusDor-Lock
Teljes hossz10 "
lábszárRound
Shank Dia.1.25 "
StílusAS-20S-ADNER-3
Szélesség eltolás0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusfogóSzorítócsavarTeljes hosszlábszárShank Dia.SzármagasságSzár szélességeÁr
DORIAN STVOR08-3A menetvágó szerszámtartó Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3ACsavarzár--4"Négyzet-0.5 "0.5 "€131.67
DORIAN STVOR10-3B menetvágó szerszámtartó Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€137.89
DORIAN STVOL10-3B menetvágó szerszámtartó Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€137.89
DORIAN STVOR12-3B menetvágó szerszámtartó Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€145.31
DORIAN STVOL12-3B menetvágó szerszámtartó Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€145.31
DORIAN STVOR16-3D menetvágó szerszámtartó Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€161.75
DORIAN STVOL16-3D menetvágó szerszámtartó Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€161.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN AS-20S-ADNER-3 menetvágó szerszámtartó As-20s-adner-3 Rh
€612.54 /Mértékegység