DORAN 71000XL/2424-C20 asztali mérleg, 1000 font Súlykapacitás, platformpad, LED mérleg kijelző | CH6LBH 401Z95

DORAN 71000XL/2424-C20 asztali mérleg, 1000 font Súlykapacitás, platformpad, LED mérleg kijelző

Raktáron
Tétel: CH6LBH Modell: 71000XL/2424-C20Kereszthivatkozás: 401Z95

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,535.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Pontosság+/-0.2 font.
Elemek szükségesekNem
test anyagaRozsdamentes acél
Kalibrációs tanúsítványNincs igazolás
színekEzüst
Vezetékhossz6 ft.
kijelzőLED
Kijelző típusaLED
osztások100 g/0.2 font.
Felület2 db RS232
Teljes mélység29 1 / 4 "
Teljes magasság23 "
Teljes szélesség24 "
Áramforráselektromos
Méret típusaPlatform pad
FelületRozsdamentes acél
Feszültség100–240 V AC
A felületi mélység mérése24 "
Súlyú felületi szélesség24 "
Súly kapacitás1000 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlkalmazási módokKapacitásPlatform anyagaTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességCsatlakozási portokÁr
DORAN 4325 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 25 Lb. Kapacitás | AA7FDW 15W659 432510 "Ellenőrző mérleg25 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,503.70
DORAN 4350 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDX 15W660 435010 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,582.25
DORAN 4350/12 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,690.80
DORAN 43100/12 mérleg mérleg rozsdamentes acél emelvény 100 font Sapka | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Ellenőrző mérleg100 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,775.22
DORAN 2202CW mérlegmérleg 304 rozsdamentes acél platform 2 font sapka | AA7FEA 15W663 2202 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával2 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,769.94
DORAN 2205CW ellenőrző mérleg 304 rozsdamentes acél platform 5 font sapka | AA7FEB 15W664 2205 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával5 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,775.22
DORAN 22010CW ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 10 Lb. Kapacitás | AA7FEC 15W665 22010 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával10 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,690.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN 71000XL/2424-C20 asztali mérleg, 1000 font Súlykapacitás, platformpad, LED mérleg kijelző
€5,535.81 /Mértékegység