DORAN 2202CW mérlegmérleg 304 rozsdamentes acél platform 2 font sapka | AA7FEA 15W663

DORAN 2202CW ellenőrző mérleg 304 rozsdamentes acél platform 2 lb sapka

Raktáron
Tétel: AA7FEA Modell: 2202CWKereszthivatkozás: 15W663

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,769.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg
Alkalmazási módokEllenőrző mérleg a termék azonosítójával
Kapacitás2 font
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások0.005
Teljes magasság19 "
Teljes hossz14.25 "
Teljes szélesség10 "
Platform anyaga304 Stainless Steel
Tápegység115 VAC
A felületi mélység mérése10 "
Súlyú felületi szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8423810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlkalmazási módokKapacitásPlatform anyagaTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességCsatlakozási portokÁr
DORAN 4325 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 25 Lb. Kapacitás | AA7FDW 15W659 432510 "Ellenőrző mérleg25 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,503.70
DORAN 4350 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDX 15W660 435010 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,582.25
DORAN 4350/12 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,690.80
DORAN 43100/12 mérleg mérleg rozsdamentes acél emelvény 100 font Sapka | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Ellenőrző mérleg100 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,775.22
DORAN 2205CW ellenőrző mérleg 304 rozsdamentes acél platform 5 font sapka | AA7FEB 15W664 2205 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával5 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,775.22
DORAN 22010CW ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 10 Lb. Kapacitás | AA7FEC 15W665 22010 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával10 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,690.80
DORAN 22025CW ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 25 Lb. Kapacitás | AA7FED 15W666 22025 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával25 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN 2202CW ellenőrző mérleg 304 rozsdamentes acél platform 2 lb sapka
€2,769.94 /Mértékegység