Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOMINION FAUCETS 77-1850 csaptelep kézikönyv 1 fogantyús kar Ips kerámia | AG2PQB 31XJ42

DOMINION FAUCETS 77-1850 Faucet Manual 1 Handle Lever Ips Ceramic

Raktáron
Tétel: AG2PQB Modell: 77-1850Kereszthivatkozás: 31XJ42
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
€123.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
test anyagaSárgaréz / műanyag
TeljesítésAB1953, EPA Watersense tanúsítvánnyal
csatlakozás1/2 "IPS
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.75 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése8"
Fogantyúk száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság6"
Csere patronMfr. 46-1852 sz
Kiöntő hossza8"
Szelep típusaKerámiai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellCsap kifolyóFogantyúk számaTeljes magasságCsere patronKiöntő hosszaSzelep típusaÁr
DOMINION FAUCETS 77-1800 csaptelep kézikönyv 1 fogantyús kar Ips Ball | AG2PQA 31XJ41 77-1800Hinta16"Mfr. PB70S sz8"Labda€86.90
DOMINION FAUCETS 77-2100 csaptelep kézikönyv 1 fogantyús kar kerámia | AG2PQD 31XJ44 77-2100Húzza ki a spray-t16"Mfr. PB70S sz10 "Kerámiai€128.28
DOMINION FAUCETS 77-6105 csaptelep kézikönyv 1 fogantyús kar 1/2 hüvelykes Ips | AG2PQG 31XJ47 77-6105Arch Swing210 "Mfr. 11-1747 sz8"Kerámiai€99.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1850 Faucet Manual 1 Handle Lever Ips Ceramic
€123.08 /Mértékegység