Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-MC88-30 Kábelcsatoló BNC/Male RG6 koaxiális - 10 db-os csomag | AA3YML 11Y877

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-MC88-30 kábelcsatoló BNC/apa RG6 koaxiális - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA3YML Modell: DC-MC88-30Kereszthivatkozás: 11Y877

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoaxiális csatlakozó
KábeltípusRG6 Plenum koax
színekEzüst
csatlakozásBNC / Férfi
Hz0 4 GHz-
Impedancia50 Ohm
A telepítés menete3 darab / Crimp-On
Portok1
Méret1 átmenet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536694050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltípuscsatlakozásHzA telepítés meneteÁr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-1 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG58 koax - 10 darabos csomag | AA3YLV 11Y862 DC-UG88-1RG58 koaxBNC / Férfi0 4 GHz-1 darab / Twist-On€34.62
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-5 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG6 koax - 10 darabos csomag | AA3YLW 11Y863 DC-UG88-5RG6 koaxBNC / Férfi0 4 GHz-1 darab / Twist-On€32.42
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-UG88-30 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG6 koax - 10 darabos csomag | AA3YLX 11Y864 DC-UG88-30RG6 Plenum koaxBNC / Férfi0 4 GHz-1 darab / Twist-On€35.28
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-1 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG58 koax - 10 darabos csomag | AA3YLY 11Y865 DC-88-1RG58 koaxBNC / Férfi0 4 GHz-2 darab / Crimp-On€32.16
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-2 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG59 koax - 10 darabos csomag | AA3YLZ 11Y866 DC-88-2RG59 koaxBNC / Férfi0 4 GHz-2 darab / Crimp-On€32.28
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-5 kábelcsatlakozó BNC / dugó RG6 koax - 10 darabos csomag | AA3YMA 11Y867 DC-88-5RG6 koaxBNC / Férfi0 4 GHz-2 darab / Crimp-On€31.35
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-88-10 kábelcsatlakozó BNC RG59 Plenum koax - 10 darabos csomag | AA3YMB 11Y868 DC-88-10RG59 Plenum koaxBNC / Férfi0 4 GHz-2 darab / Crimp-On€32.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-MC88-30 kábelcsatoló BNC/apa RG6 koaxiális - 10 db-os csomag
€38.16 /Mértékegység