Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Csatlakozó tömítőanyaggal töltött fekete - 100 db-os csomag | AD8GQA 4KED1

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ csatlakozó tömítőanyag töltve fekete – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8GQA Típus: DC-100-SKereszthivatkozás: 4KED1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€21.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés Disp. Csatlakozó
színekKék
Csatlakozó típusaInline Splice
Présszerszám4KEC3, 4KEC4
Töltőanyagtömítőanyagok
ÉgésgátlóIgen
SzigetelőanyagPVC
AnyagPVC csövek
Max. Szigetelés Dia.0.194 "x 0.110"
Max. Hőmérséklet-40 foktól 221 fokig F
Max. Feszültség300V
Portok száma1
típusTömítőanyag töltve / nedvességálló
Vezetéktartomány26-16 AWG
HuzaltípusTávközlés és elektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínektípusÁr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték, fehér - 100 darabos csomag | AD8GPY 4KEC8 DC-100-PfehérSzáraz környezet€17.57
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn tömítőanyaggal töltött fekete - 1000-es csomag | AD8GPZ 4KEC9 DC-1000-SKékTömítőanyag töltve / nedvességálló€194.68
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték, fehér - 1000 darabos csomag | AD8GQB 4KED2 DC-1000-PfehérSzáraz környezet€175.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ csatlakozó tömítőanyag töltve fekete – 100 db-os csomag
€21.91 /Mértékegység