Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték, fehér - 1000 darabos csomag | AD8GQB 4KED2

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték fehér - 1000 db

Raktáron
Tétel: AD8GQB Modell: DC-1000-PKereszthivatkozás: 4KED2
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
€175.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés Disp. Csatlakozó
színekfehér
Csatlakozó típusaInline Splice
Présszerszám4KEC3, 4KEC4
Töltőanyagtömítőanyagok
ÉgésgátlóIgen
SzigetelőanyagPVC
AnyagPVC csövek
Max. Szigetelés Dia.0.194 "x 0.110"
Max. Hőmérséklet-40 foktól 221 fokig F
Max. Feszültség300V
Portok száma1
típusSzáraz környezet
Vezetéktartomány26-16 AWG
HuzaltípusTávközlés és elektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.76
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínektípusÁr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték, fehér - 100 darabos csomag | AD8GPY 4KEC8 DC-100-PfehérSzáraz környezet€17.57
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn tömítőanyaggal töltött fekete - 1000-es csomag | AD8GPZ 4KEC9 DC-1000-SKékTömítőanyag töltve / nedvességálló€194.68
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Csatlakozó tömítőanyaggal töltött fekete - 100 db-os csomag | AD8GQA 4KED1 DC-100-SKékTömítőanyag töltve / nedvességálló€21.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ csatlakozó száraz boríték fehér - 1000 db
€175.75 /Mértékegység