BALDOR / DODGE 049781 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 2.4375 hüvelyk, kerek furat, acél | BD6XVB

BALDOR / DODGE 049781 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 2.4375 hüvelyk, kerek furat, acél

Tétel: BD6XVB Típus: 049781
€597.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGolyóscsapágy
Furat típusaRound
Ház anyagaLágyvas
Ház típusaCsavaros szállítószalag fogas csapágy
Helyezze be az anyagotAcél
Max. Sebesség3500 rpm
Tömítés típusaEgy ajak
TengelyrögzítésD-zár
Tengelyméret2.438 "

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. SebességMfr. SorozatTömítés típusaÁr
BALDOR / DODGE 049709 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 0.7500 hüvelyk, kerek furat, acél | AN2QEA 049709cink7500 rpm-Egy ajak€173.61
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 068608 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 1.50 hüvelyk, kerek furat, acél | BD6HYM 068608Lágyvas5000 rpm-Egy ajak€294.69
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 128751 TB-DL-108 párnablokk csapágyegység | BD6YFF TB-DL-108 128751--208 Sorozat-€362.60
BALDOR / DODGE 073069 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 1.3750 hüvelyk, kerek furat, acél | BD7CEP 073069Lágyvas5500 rpm-Egy ajak€251.43
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 073268 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 1.9375 hüvelyk, kerek furat, acél | BD7GRZ 073268Öntöttvas4500 rpm-Shield€544.09
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 049467 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 1.1875 hüvelyk, kerek furat, acél | BD7VLN 049467Öntöttvas5500 rpm-Egy ajak€204.14
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 059593 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 1.6250 hüvelyk, kerek furat, acél | BD8DJG 059593Öntöttvas5000 rpm-Egy ajak€288.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 049781 Koncentrikus szorítógyűrűs csapágy, tengelyméret 2.4375 hüvelyk, kerek furat, acél
€597.92 /Mértékegység