Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J7651 meghajtó ütközőaljzat-adapter, fekete oxid bevonatú, dugaszolt kimeneti meghajtó | AA9UPU 1FK43

PROTO J7651 meghajtó ütköző aljzat adapter, fekete oxid bevonat, dugasz kimeneti meghajtó

Raktáron
Tétel: AA9UPU Modell: J7651Kereszthivatkozás: 1FK43
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
€21.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket Adapter
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusa
befejezFekete oxid
Kimeneti meghajtó mérete3 / 8 "
Kimeneti meghajtó típusaférfi
Teljes hossz1.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A legalkalmasabb kéziszerszámokhoz a hajtásvég méretének növelésére/csökkentésére fémmegmunkálási és karbantartási alkalmazásokban
    • Az oldalsó reteszelő furat biztosítja a teljes szerszámfogást beszereléskor, a fekete-oxid felület pedig ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek
    • A SAE AS4984A és az ASME B107.11-2012 szabványoknak megfelelően tervezték

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J7652 Impact Socket Adapter 1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "€37.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J7651 meghajtó ütköző aljzat adapter, fekete oxid bevonat, dugasz kimeneti meghajtó
€21.60 /Mértékegység