Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G150-F-BR adapter 1-1/2 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt | AE3CVG 5CGE2

DIXON G150-F-BR Adapter 1-1/2 Inch 250 Psi Male Adapter x Mnpt

Raktáron
Tétel: AE3CVG Típus: G150-F-BRKereszthivatkozás: 5CGE2
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
€74.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaF
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8479909496
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON G100-F-BR adapter 1 hüvelykes 250 Psi dugós adapter x Mnpt | AE3CUY 5CGD4 G100-F-BR1"250 psi1"€41.43
DIXON G200-F-BR adapter 2 hüvelykes 250 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CVQ 5CGF0 G200-F-BR2"250 psi2"€79.57
DIXON G300-F-BR adapter 3 hüvelykes 125 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CVZ 5CGF8 G300-F-BR3"125 psi3"€166.04
DIXON G400-F-BR adapter 4 hüvelykes 100 Psi apa adapter x Mnpt | AE3CWH 5CGG6 G400-F-BR4"100 psi4"€237.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G150-F-BR Adapter 1-1/2 Inch 250 Psi Male Adapter x Mnpt
€74.91 /Mértékegység